Szekrényfogantyú, A típus
Szekrényfogantyú, A típus
SZEKR.FOGG-DIN3136-ST-(ZN)-120X85MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acél, alumínium és fa felületeken használható
Fa felületre való szerelésnél A = 100 mm esetén pl. ASSY ∅ 4,5 mm-es, A = 120 mm esetén ASSY ∅ 5 mm-es süllyesztett fejű csavarokra van szükség.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Felcsavarozható |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (A) | 120 mm |
Szélesség (B) | 95 mm |