Szekrényfelfüggesztő, rejtett
Szekrényfelfüggesztő, süllyesztett
SZEKRÉNYAKASZTÓ CAMAR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szemből egyszerűen beállítható:
- Magasságállítás: 12 mm
- Mélységállítás: 10 mm
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Teherbírás páronként | 130 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!