Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szekrény síntartó, ovális, csappal

Ruhaakasztó tartó, ovális, csavarral
KÉTCSAPOS SZEKRÉNYRÚD TARTÓ

Cikksz. 0683551001

EAN 4038898818922

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szekrény síntartó, ovális, csappal

Cikksz. 0683551001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyszerű összeszerelés – csak dugaszolni kell
Megjegyzés

Szekrény sínhossza = szekrény belső mérete – 7 mm

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A rögzítéshez 3,5 mm-es Assy csavarok használatát javasoljuk.

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Nikkelezett

Hosszúság

39,2 mm

Szélesség

18,5 mm

Magasság

12 mm

Csap átmérője

5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk