Szekrény síntartó, ovális
Ruhaakasztó tartó, ovális
Cikksz.
06835510
EAN 4011231574464
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
Megjegyzés
Szekrény sínhossza = szekrény belső mérete – 9 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Hosszúság | 53 mm |
Szélesség | 20,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!