Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szekrény síntartó, ovális Rekeszes polctartozékkal és kiegészítő csavarfurattal az oldalirányú rögzítéshez

Gardróbsín-támasz, ovális, polchoz
SZEKRÉNYRÚD

Cikksz. 0683552
EAN 4024835801836

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szekrény síntartó, ovális Rekeszes polctartozékkal és kiegészítő csavarfurattal az oldalirányú rögzítéshez

Cikksz. 0683552
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
Szekrény sínhossza = szekrény belső mérete – 13 mm

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A polc alá a mellékelt M6 x 25 csavarokat csavarja be

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Nikkelezett

Hosszúság

64,5 mm

Szélesség

20,5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ovális szekrénysín varrat nélkül hegesztett

SZEKRÉNYRÚD

Ovális szekrénysín varrat nélkül hegesztett

CLTHRL-ST-OVAL-(NI)-2500MM

x 5 db