Szekrény síntartó, ovális Rekeszes polctartozékkal és kiegészítő csavarfurattal az oldalirányú rögzítéshez
Gardróbsín-támasz, ovális, polchoz
SPECIÁLIS RÚDTARTÓ
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
Megjegyzés
Szekrény sínhossza = szekrény belső mérete – 13 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Útmutató
A polc alá a mellékelt M6 x 25 csavarokat csavarja be
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság | 64,5 mm |
Szélesség | 20,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!