Szekrény síntartó, ovális
Gardróbsíntámasz, ovális
OVÁLIS SZEKRÉNYRÚDTARTÓ KRÓM.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szekrénysín hossza = szekrénybelső mérete – 6,5 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság | 53 mm |
Szélesség | 20,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!