Szegmentált filc polírtányér M14-es közvetlen szerelvénnyel rendelkező sarokcsiszolókhoz
Lamellás csiszolótárcsa, filc
LAMELLÁS-CST-FILC-MÜA-E-M14-D125
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és egyszerű polírozás
Kiváló minőségű filc (100% birkagyapjú)
Kiváló csiszolt felület
A tárcsa függőleges lamellái és hűtőhornyai elősegítik a hideg polírozást.
További tartozékok nélkül használható
A szegmentált filc csiszolólap az M14 menetnek köszönhetően közvetlenül használható fordulatszám-szabályozós sarokcsiszolókon és polírozógépeken.
Max. 4000 ford/min, javasolt érték 2500–3000 ford/min
A megfelelő pasztát a működő géppel vigye fel!
Adatlapok(X)
Nemesacél, acél, színesfémek és műanyag alkatrészek és bevonatok
- Fontos: Ha az egyes munkafázisokat nem a kellő gondossággal végzik el, a felületi hiányosságok a polírozás során még szembetűnőbbek lesznek.
- Minél jobb az előcsiszolás, annál egyszerűbben és kevesebb erőfeszítéssel kell végezni a polírozást.
- Minden egyes pasztához külön szegmentált filc polírtányért kell használni. Ez meggátolja a különböző paszták összekeverését, és ezáltal az eredmények romlását.
- Az eltömődött szegmentált filc polírtányérokat drótkefével, enyhe nyomás alkalmazásával tisztítsa meg.
- A polírozási maradványokat Wiener Kalk használatával távolítsa el a felületről.
- Az alkalmazásra vonatkozó javaslatok általános jellegűek, és a felület kezdeti minőségétől, vagy a felülettel szemben támasztott követelmények nagyságától függenek.
- Végezzen előzetes vizsgálatot vagy saját próbát!
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Szerszámbefogó típusa | M14 |
Kivitel | Egyenes |
Tartótányér anyaga | Műanyag |
Max. fordulatszám | 4000 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!