Szegmentált csiszolótányér, szintetikus korund, szövet tányér
Lam. csisz.tárcsa, normál korund, üvegszálas lemez
LAMEL.CSISZ.ÍVELT 178 P80
Cikksz. 0579317880
EAN 4011231481922
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pamutszövet
- Üvegszálas hordozó
- Hosszú élettartam
- Nagy anyagleválasztás
Adatlapok(X)
Ötvözött és ötvözetlen acélhoz, szerkezeti acélhoz, szerszámacélhoz, lágy színesfémekhez, sárgarézhez és bronzhoz. Élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok megmunkálására. Lakkok és festékek eltávolítására és szerszámok élezésére.
Átmérő (Ø) | 178 mm |
Furat | 22,2 mm |
Szemcseméret | 80 |
Kivitel | Domború |
Max. fordulatszám | 8600 Ford/perc |