Szegecshúzó adapter
Szegecshúzó adapter
POPSZEGECSHÚZÓ ADAPTER 2,4-5,0MM
Cikksz. 0949550
EAN 4065746612852
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kisebb erőfeszítést igényel mint a hagyományos kézi szegecshúzók
- Kompatibilis minden standard fúrótokmánnyal
- Würth fúrószegecsekkel végzett munkához
A termék csak jobb/bal forgású gépekhez használható. Legalább 14,4 V-os, vagy ennél nagyobb akkus csavarozóra van szükség.
Adatlapok(X)
25 mm-es szegecshüvely hosszig használható.
Hosszúság | 185 mm |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 50 mm |
Min./max. szegecsátmérő | 2,4-5,0 mm |
Kiegészítő árucikkek | Popszegecsek, cikksz. 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ... |
Min. szegecsátmérő | 2,4 mm |
Max. szegecsátmérő | 5,0 mm |
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-2,4
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-(3,0-3,2MM)
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-4MM
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-5MM