Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szegecsanya kis süllyesztett fejjel Horganyzott acél, kékre passzivált

Kis süllyesztett fejű, acél, horganyzott, nyitott
SZEGECSANYA M6 SÜLLYESZTETT

Cikksz. 091760

EAN 4046778982816

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szegecsanya kis süllyesztett fejjel Horganyzott acél, kékre passzivált

Cikksz. 091760

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A szegecsanyák egyidejűleg alkalmasak szegecs- és csavarkötésre. Ennek eredményeként lehetőséget nyújtanak biztos kötésre ill. további részegységek felszerelésére hagyományos csavarok segítségével

  • Egyoldali felszerelés, ezért használható zárt profilokhoz is

  • Egyszerű, gyors és majdnem automatikus beszerelés

  • Nincs szükség süllyesztett furatra

  • Folyamatosan magas szerelési minőség

  • A terhelhető menetnek köszönhetően elfordulásbiztos kötés

  • A gyors munka, biztos kötés és a jó minőség hatékonyabbá teszi használatát
Megjegyzés

A megadott húzási értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen alkalmas puha anyagokban, például alumínium, fa, műanyag stb. nagy elfordulási ellenállás elérésére.

Menettípus x névleges átmérő (D)

M6

Fejátmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

9,4 mm

Hosszúság (l1)

15 mm

Fejhossz (k1)

0,60 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

0,5-3,0 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Húzó-szakítóterhelés

15000 N

Nyíró-szakítóterhelés

4400 N

Max. meghúzási nyomaték

10 Nm

Furatátmérő

9,5 mm

Fej típusa

Kis süllyesztett fej

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk