Szegecsanya kis süllyesztett fejjel Horganyzott acél, kékre passzivált
Kis süllyesztett fejű, acél, horganyzott, nyitott
SZEGECSANYA M4 SÜLLYESZTETT
Cikksz. 091740
EAN 4046778982649
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szegecsanyák egyidejűleg alkalmasak szegecs- és csavarkötésre. Ennek eredményeként lehetőséget nyújtanak biztos kötésre ill. további részegységek felszerelésére hagyományos csavarok segítségével
- Egyoldali felszerelés, ezért használható zárt profilokhoz is
- Egyszerű, gyors és majdnem automatikus beszerelés
- Nincs szükség süllyesztett furatra
- Folyamatosan magas szerelési minőség
- A terhelhető menetnek köszönhetően elfordulásbiztos kötés
- A gyors munka, biztos kötés és a jó minőség hatékonyabbá teszi használatát
A megadott húzási értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.
Adatlapok(X)
Különösen alkalmas puha anyagokban, például alumínium, fa, műanyag stb. nagy elfordulási ellenállás elérésére.
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Fejátmérő (d1) | 7,1 mm |
Külső átmérő (d2) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 10,4 mm |
Fejhossz (k1) | 0,45 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 0,3-2,0 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Húzó-szakítóterhelés | 6800 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 2200 N |
Max. meghúzási nyomaték | 3 Nm |
Furatátmérő | 6,4 mm |
Fej típusa | Kis süllyesztett fej |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!