Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szegecsanya kis süllyesztett fejjel Horganyzott acél, kékre passzivált

Kis süllyesztett fejű, acél, horganyzott, nyitott
SZEGECS ANYA 3-AS 9,0X4,7

Cikksz. 091730

EAN 4046778982373

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szegecsanya kis süllyesztett fejjel Horganyzott acél, kékre passzivált

Cikksz. 091730

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A szegecsanyák egyidejűleg alkalmasak szegecs- és csavarkötésre. Ennek eredményeként lehetőséget nyújtanak biztos kötésre ill. további részegységek felszerelésére hagyományos csavarok segítségével

  • Egyoldali felszerelés, ezért használható zárt profilokhoz is

  • Egyszerű, gyors és majdnem automatikus beszerelés

  • Nincs szükség süllyesztett furatra

  • Folyamatosan magas szerelési minőség

  • A terhelhető menetnek köszönhetően elfordulásbiztos kötés

  • A gyors munka, biztos kötés és a jó minőség hatékonyabbá teszi használatát
Megjegyzés

A megadott húzási értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen alkalmas puha anyagokban, például alumínium, fa, műanyag stb. nagy elfordulási ellenállás elérésére.

Menettípus x névleges átmérő (D)

M3

Fejátmérő (d1)

5,3 mm

Külső átmérő (d2)

4,7 mm

Hosszúság (l1)

9 mm

Fejhossz (k1)

0,40 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

0,3-1,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Húzó-szakítóterhelés

4000 N

Nyíró-szakítóterhelés

1500 N

Max. meghúzási nyomaték

1,2 Nm

Furatátmérő

4,8 mm

Fej típusa

Kis süllyesztett fej

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk