Szegecsanya, kis süllyesztett fej A2 nemesacél
Kis süllyesztett fejű, A2 nemesacél, nyitott
SZEGECSANYA-SF-PER-A2-(0.25-3)-10.5X6,95
Cikksz.
094214
EAN 4011231863834
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
- Rendkívül kisméretű süllyesztett fejjel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Fejátmérő (d1) | 8 mm |
Külső átmérő (d2) | 6,95 mm |
Hosszúság (l1) | 10,5 mm |
Fejhossz (k1) | 0,4 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 0,25-3,00 mm |
Furatátmérő | 7 mm |
Kivitel | Kisméretű süllyesztett fejjel |
Húzó-szakítóterhelés | 7000 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 2800 N |
Max. meghúzási nyomaték | 3 Nm |
Fej típusa | Kis süllyesztett fej |