Szegecsanya, kis süllyesztett fej A2 nemesacél
Kis süllyesztett fejű, A2 nemesacél, nyitott
SZEGECSANYA-SF-PER-A2-(0.25-3)-15.5
Cikksz. 094218
EAN 4011231863896
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül kisméretű süllyesztett fejjel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Fejátmérő (d1) | 11,0 mm |
Külső átmérő (d2) | 9,95 mm |
Hosszúság (l1) | 15,5 mm |
Fejhossz (k1) | 0,4 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 0,25-3,00 mm |
Furatátmérő | 10,0 mm |
Kivitel | Kisméretű süllyesztett fejjel |
Húzó-szakítóterhelés | 27000 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 5200 N |
Max. meghúzási nyomaték | 20 Nm |
Fej típusa | Kis süllyesztett fej |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!