Szegecsanya
Acél, horganyzott, süllyesztett fejű
SZEGECSANYA-SF-PER-(A2K)-11X20-M8

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Fejátmérő (d1) | 13.3 mm |
Külső átmérő (d2) | 11 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejhossz (k1) | 1.5 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 4,5-6,5 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Húzó-szakítóterhelés | 23500 N |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!