Szegcsomag, lencsefejű szalagszeg DIGA WO-1/34 készülékhez
Szeg készlet, DIGA WO-1/34, D-fejű szalagszeg
TÁRAZOTTSZEG-CSOM-FA-1/34-GÁZ-A2-2,8X80
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus tartódobozban szállítva:
- Lencsefejű karimás szalagszeg, 34°
- Gázpatron (1 patron kb. 1000 szeghez elegendő)
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Szeghossz (L) | 80 mm |
Szárátmérő (Ød) | 2.8 mm |
Szeg anyaga | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Fej típusa | Lencsefej |
Szegek száma | 2000 darab |
Fejátmérő | 6.4 mm |
Tartály | Patron |
Űrtartalom | 80 ml |
Patronok száma | 2 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!