Szegcsomag, félfejű szalagszeg DIGA® WO-1/34 készülékhez
Szeg készlet, DIGA WO-1/34, félfejű szalagszeg, acél
TÁR.SZEG-GÁZ 34° AC. GYŰRŰS 2,8X75 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus tartódobozban szállítva:
- Félfejű szalagszeg, 34°-os
- Patronos kiszerelés (1 patronban kb. 1000 szeg van)
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Szeghossz (L) | 75 mm |
Szárátmérő (Ød) | 2.8 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Fej típusa | Laposfejű |
Szegek száma | 3000 darab |
Fejátmérő | 7.2 mm |
Tartály | Patron |
Űrtartalom | 80 ml |
Patronok száma | 3 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!