Szegcsomag, DIGA® WO-1/21
Szegcsomag, DIGA WO-1/21 acél
SZEGCSOMAG WO1/21-HEZ 2,8X65
Cikksz. 0864920165
EAN 4049557179476
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- Félgömbfejű szalagszegek, 21° (a DIN 1052 szerint)
- Gázpatronok, (1 patron kb. 1000 szeghez)
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
![]() | |
Szeghossz (Ls) | 65 mm |
Szegátmérő (Ø ds) | 2,8 mm |
Fejátmérő (Ø dk) | 7,2 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Patronok száma | 2 darab |
Űrtartalom | 80 ml |
Szegek száma | 2000 darab |
GÁZPATRON LP48 DIGA WOODHOZ 80 ML