Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szatináló korongkefe Hullámos nemesacél, lyukkal

Nemesacél kefe
DRÓTKORONG-RM-SZATINÁLÓG-100X12

Cikksz. 067297812

EAN 4011231554183

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szatináló korongkefe Hullámos nemesacél, lyukkal

Cikksz. 067297812
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
Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepes és erős szálcsiszolásához
  • Nemesacélból, alumíniumból és fából készült

  • Alkalmas kézi és gépi használatra

  • Nagy sörtesűrűség

  • Nagy teherbíró képesség, kopásállóság

  • Fokozott stabilitás a szálcsiszolás során

  • A hullámos huzalból készült sörték megtámasztják egymást

  • Egységes és következetes megmunkálási eredmények az egyenletes sörteelrendezésnek köszönhetően

  • Sarokcsiszolón történő használathoz
Megjegyzés
  • Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.

  • A változtatható furatátmérőnek köszönhetően minden szabványos rögzített hajtógépen és asztali köszörűgépen használható

  • Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása)
MűveletKerületi sebességKefe átmérőjeHuzalvastagságSörtehossz
A tisztítóhatás növelése
A tisztítóhatás csökkentése
A kefe bordákat hoz létre
AlkalmazásokKerületi sebesség [m/s-ban]
Ajánlott kerületi sebességek a keféhez
1520253035404550
Sorjázás 25 - 35
Hegesztési varratok tisztítása 35 - 45
Reve eltávolítása 35 - 45
Polírozás 30 - 40
Műanyag megmunkálása15 - 25
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas kézi és gépi használatra

  • Sorjátlanításhoz, tisztításához, valamint oxidrétegek és festékek eltávolításához

Átmérő x Szélesség x Furat

100 x 12 x 19 mm

Max. fordulatszám

8000 Ford/perc

Huzal anyaga

Nemesacél

Kivitel

Hullámos

Huzalátmérő

0,2 mm

Csiszológéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Agresszivitás

Közepes

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk