Szatináló csiszoló gyűrű, CERALINE
CERALINE csiszoló gyűrű, vlies/vászon
CSISZOLÓGYŰRŰ-SZV/VSZ-KÖZEPES-115X50MM
CERALINE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül hosszú élettartam és számottevően kisebb hőfejlődés
Nagy külső átmérő
Hatékony és nagyon hosszú élettartamú
A nagy teljesítményű kerámia szemcse a jól meghatározott csiszolási felületet (szálcsiszolt felület) nyújt, és nagyon hosszú élettartamot tesz lehetővé.
Gyors és nyommentes
A duplán impregnált csiszoló szövet gyorsan és nyommentesen képes létrehozni a kívánt csiszolási felületet.
Egyszerűen meghatározható a csiszolás finomságának a szerkezete
A színkódolás: megakadályozza a különböző típusok összetévesztését.
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
- Kerületi sebesség: A használni kívánt gép szabja meg, de a fordulatszám max. 3200 ford/min lehet.
Adatlapok(X)
M14 menettel polírozógéphez, vagy fokozatmentesen állítható sarokcsiszolóhoz vagy sarokvarrat csiszolóhoz.
Átmérő x Szélesség x Csatlakozómenet | 115 x 50 x M14 |
Kivitel | Közepes |
Max. fordulatszám | 3400 Ford/perc |
Szín | Sárga |
Megmunkálandó anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!