Szárnyas csavar, kerek szárnyak DIN 316, temperöntvény, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 316, temperöntvény, horganyzott
SZÁRNYASFEJŰ CSAVAR AUDI
Cikksz.
023710 30
EAN 4011231291361
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
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Külső átmérő (d2) | 20 mm |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Szárnymagasság (h1) | 25 mm |
Szárnyszélesség az anyán (e2) | 51 mm |
Fejhossz | 25 mm |
Anyag | Temperöntvény |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Szárnyas |
Kihajtás módja | Kézzel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Kivitel | Préselt |
Termékosztály | C |