Szárnyas csavar, kerek szárnyak
DIN 316 temperöntvény, sárgára horganyzott
Cikksz. 023701230
EAN 4046778589848
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Külső átmérő (d2) | 23 mm |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Szárnymagasság (h1) | 33,5 mm |
Szárnyszélesség az anyán (e2) | 65 mm |
Fejhossz | 33,5 mm |
Szabványok | DIN 316 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,6 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Szárnyas |
Kihajtás módja | Kézzel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,75 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Kivitel | Préselt |
Termékosztály | C |
