Szárnyas csavar, kerek szárnyak DIN 316, sárgaréz, felületkezeletlen
DIN 316 felületkezeletlen sárgaréz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Külső átmérő (d2) | 13 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Szárnymagasság (h1) | 17 mm |
Szárnyszélesség az anyán (e2) | 33 mm |
Fejhossz | 17 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Szárnyas |
Kihajtás módja | Kézzel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Kivitel | Préselt |
Termékosztály | C |