Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szárnyas ajtósszekrény, mélység 500 mm 1-es, 2-es, 3-as és 4-es méretű, W-SLB rendszerű tárolódobozokkal

Szárny. ajtóssz., 500 mm, W-SLB, méret: 1/2/3/4
KÉTAJTÓS-SZEKRÉNY-FB514S-BOX-RAL7035

Cikksz. 0957250352
EAN 4065746026208

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szárnyas ajtósszekrény, mélység 500 mm 1-es, 2-es, 3-as és 4-es méretű, W-SLB rendszerű tárolódobozokkal

Cikksz. 0957250352
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
Kiváló minőségű szárnyas ajtósszekrény tárolódoboz-rendszerrel közepes és nagyméretű alkatrészek, illetve fogyóeszközök flexibilis tárolásához és kezeléséhez
  • Robusztus acéllemez szekrényszerkezet, hegesztett, különböző színű elülső résszel

  • Flexibilisen variálható berendezés, mivel a polcok a 15 mm-es, keskeny raszterlyukaknak köszönhetően helytakarékosan elrendezhetők

  • Opcionális fiókblokk 3 fiókkal

  • Könnyen használható, gyors zárást lehetővé tévő fogantyús zár

  • A W-SLB rendszer tárolódobozai flexibilis munkavégzést tesznek lehetővé, mivel a dobozok a munkafolyamatokhoz egyedileg elrendezhetők és el is távolíthatók

  • Az olyan opcionális tartozékok, mint például a W-SLB rendszerű tárolódobozok címkemezői, ablakai, rekeszosztói és fedelei, átláthatóságot és az anyagokhoz való gyors hozzáférést biztosítanak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Szárnyas ajtósszekrény, mélység 500 :
30 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.1.1.-SZÜRKE

Leírás: Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 30 x
21 x
W-SLB rendszerező tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-SZ1-UNMNTD-SZÜRKE

Leírás:
234 x 158 x 141 mm; Közlekedési szürke B RAL 7043
Rendkívül erős tárolódoboz rendszerkoncepcióban. Ideális szállításhoz és tároláshoz.
Mennyiség: 21 x
10 x
W-SLB rendszerező tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-SZ2-UNMNTD-SZÜRKE

Leírás:
316 x 234 x 141 mm; Közlekedési szürke B RAL 7043
Rendkívül erős tárolódoboz rendszerkoncepcióban. Ideális szállításhoz és tároláshoz.
Mennyiség: 10 x
4 x
W-SLB rendszerező tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-SZ3-UNMNTD-SZÜRKE

Leírás:
468 x 316 x 141 mm; Közlekedési szürke B RAL 7043
Rendkívül erős tárolódoboz rendszerkoncepcióban. Ideális szállításhoz és tároláshoz.
Mennyiség: 4 x
6 x
W-SLB rendszerező tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-SZ4-UNMNTD-SZÜRKE

Leírás:
468 x 158 x 141 mm; Közlekedési szürke B RAL 7043
Rendkívül erős tárolódoboz rendszerkoncepcióban. Ideális szállításhoz és tároláshoz.
Mennyiség: 6 x