Szárazcsiszolópapír-tárcsa járművekhez, RED PERFECT®
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-REDP-P240-D150MM
Cikksz. 0581353024
EAN 4048539272136
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tárcsa a szélek és az elszívónyílások környékén nem szakad el vagy nem kopik el
A rendkívül tépésálló műanyag fóliának köszönhetően
Rövid csiszolási idő és hatékony munkavégzés kiváló eredménnyel
- 21-lyukas minta a csiszolási por alapos, teljes körű elszívásáért
- Illeszkedik az összes kereskedelmi forgalomban kapható támasztótányérhoz
Rendkívül nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam
A rendkívül széles szórásnak és a sztearát bevonatnak köszönhetően
Adatlapok(X)
P 80–P 120 szemcse
Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltőanyag előcsiszolása, kitöltőanyagok szélének szintbehozása.
P 100–P 500 szemcse
Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltőanyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.
P 600–P 3000 szemcse
Szennyeződés és hibák, narancsfoltok, festékbe ragadt por, festék megfolyások eltávolításához színtelen lakkoknál.
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Szemcseméret | P240 |
Fúrási kép | Többszörös perforáció |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |
| Hordozóanyag | Nagymértékben szakításálló műanyag fólia |
| Kötés | Tömör műgyanta |
| Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |
| Szórás | Széles nyílás |
| Szín | A szemcsézett oldal piros |
| Választható szemcseméret | P 80–P 3000 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!