Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szárazcsiszolópapír-tárcsa járművekhez, RED PERFECT®

CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-REDP-P120-D150MM

Cikksz. 0581353012

EAN 4048539272075

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szárazcsiszolópapír-tárcsa járművekhez, RED PERFECT®

Cikksz. 0581353012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kitöltőanyagok, régi festékek, HS fedőfestékek, vízbázisú festékek, gyári alapozók új alkatrészeken, műanyag alkatrészek és szálerősítésű kompozit anyagok (pl. GFRP).

A tárcsa a szélek és az elszívónyílások környékén nem szakad el vagy nem kopik el


A rendkívül tépésálló műanyag fóliának köszönhetően



Rövid csiszolási idő és hatékony munkavégzés kiváló eredménnyel


  • 21-lyukas minta a csiszolási por alapos, teljes körű elszívásáért

  • Illeszkedik az összes kereskedelmi forgalomban kapható támasztótányérhoz


Rendkívül nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam


A rendkívül széles szórásnak és a sztearát bevonatnak köszönhetően

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

P 80–P 120 szemcse


Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltőanyag előcsiszolása, kitöltőanyagok szélének szintbehozása.



P 100–P 500 szemcse


Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltőanyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.



P 600–P 3000 szemcse


Szennyeződés és hibák, narancsfoltok, festékbe ragadt por, festék megfolyások eltávolításához színtelen lakkoknál.

Forma

Alátét

Átmérő (Ø)

150 mm

Szemcseméret

P120

Fúrási kép

Többszörös perforáció

Ragasztórendszer

Tépőzár

Csiszolóanyag anyaga

Alumínium-oxid

Hordozóanyag Nagymértékben szakításálló műanyag fólia
Kötés Tömör műgyanta
Csiszolóanyag anyaga Alumínium-oxid
Szórás Széles nyílás
Szín A szemcsézett oldal piros
Választható szemcseméret P 80–P 3000
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Közbetét, többfuratos

CSISZOLÓTALP-ADAPTER-TÉPŐZ-MULTI-D150MM

A pormentes munka és az optimális eredmények érdekében.
x 2 db