Szárazcsiszolópapír-tárcsa fához, KP perfect
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-TBBLY-P80-D150MM
Cikksz. 0583353008
EAN 4058794430370
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális anyageltávolítás és hosszú élettartam előcsiszolásra és pormentes munkákra való használat esetén
Jelentősen továbbfejlesztett porelszívás a többlyukú kialakításnak köszönhetően
A perforálatlan tárcsák (cikksz. 0583550*) élcsiszoló gépekhez is megfelelők.
Adatlapok(X)
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Szemcseméret | P80 |
Fúrási kép | Többszörös perforáció |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Megfelelő gépek | Excentercsiszoló D 150 |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid (fehér korund) |