Szárazcsiszolópapír-szalag járművekhez, RED PERFECT®
Csiszolópapír szalag, Red Perfect
GYALUPAPÍR-P320-70X400MM
Cikksz. 0581157032
EAN 4048539603794
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tárcsa a szélek és az elszívónyílások környékén nem szakad el vagy nem kopik el
A rendkívül tépésálló műanyag fóliának köszönhetően
Gyorsabb csiszolás és hatékony üzemelés kitűnő eredménnyel
- 21-lyukas minta a csiszolási por alapos, teljes körű elszívásáért
- Alkalmas minden kereskedelemben kapható tapadótányérhoz
Nagyon nagy anyagleválasztás és hosszú élettartam
A széles nyitott szórásnak és a sztearát bevonatnak köszönhetően
Adatlapok(X)
Szemcse P 100 – P 120
Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltőanyag előcsiszolása, kitöltőanyagok szélének szintbehozása.
Szemcse P 100 – P 500
Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltőanyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.
Szemcse P 600 – P 3000
Szennyeződés és hibák, narancsfoltok, festékbe ragadt por, festék megfolyások eltávolításához színtelen lakkoknál.
Forma | Sáv |
Szélesség x hosszúság | 70 mm x 400 mm |
Fúrási kép | 14 lyukú |
Szemcseméret | P320 |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |
| Hordozóanyag | Nagy ellenállóképességű műanyag fólia |
| Kötés | Tömör műgyanta |
| Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |
| Szórás | Széles nyílás |
| Szín | A szemcsézett oldal piros |
| Választható szemcseméret | P 100-P 400 |