Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Száraz porszívó TSS 7-L BASIC

Száraz porszívó, TSS 7-L Basic
SZÁRAZ VÁKUUM PORSZÍVÓ TSS 7 L BASIC

Cikksz. 07011170

EAN 4056807047508

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Száraz porszívó TSS 7-L BASIC

Cikksz. 07011170
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
Kompakt, könnyű száraz porszívó, ergonomikus hordszíjjal

Nagy mobilitás és rugalmasság


Az ergonomikus hordszíjnak és a nagyon kis súlynak köszönhetően a porszívó kényelmesen szállítható. Így nagyobb távolságok és lépések is szóba jöhetnek.



L porosztályhoz hitelesítve


Max. > 1 mg/m3 munkahelyi porkoncentrációhoz használható (MAK érék).



Maximális szívóhatás alacsony energiafogyasztás mellett


Az optimális légáramlás miatt a tisztítóval nagyon nagy szívóteljesítmény érhető el.



A balesetveszély minimalizálása


A 7,5 m-es gumírozott hálózati kábel egyszerűen és tisztán feltekerhető a kábeltartó horog köré.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

850 W

Tartály kapacitása

7 l

Légáram max.

40 l/s

Vákuum

220 mbar

Hangnyomásszint

62 dB

Hosszúság

310 mm

Szélesség

285 mm

Magasság

375 mm

Gép tömege

3,5 kg

Kábelhossz

7,5 m

Tartalmaz: Száraz porszívó TSS 7-L BASIC:
Kapcsos könyök ISS és TSS sorozathoz
1 x
Kapcsos könyök ISS és TSS sorozathoz

ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35

Mennyiség: 1 x
1 x
Vlies porzsák száraz porszívókhoz

GYAPJÚ-FILTER-(TSS7-L)-BASIC-PORSZÍVÓHOZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Főszűrő kosár száraz porszívókhoz

AY-SZŰRŐTÁSKA-VC-(TSS 7-L)

Mennyiség: 1 x
1 x
Szívótömlő

TÖMLŐ-SZÁRAZ-PORSZÍVÓHOZ-TSS7-L

Leírás: Elszívótömlő száraz porszívóhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Porszívófej padlóhoz

PORSZÍVÓFEJ SZÁRAZ PORSZÍVÓHOZ-TSS7-L

Leírás: Keménypadlók száraz porszívózásához
Mennyiség: 1 x
Hordpánt száraz porszívóhoz
1 x
Hordpánt száraz porszívóhoz

CARYSTRP-F.VC-TSS7-L

Mennyiség: 1 x
3 x
Krómozott szívócső fémből készült az ISS és TSS sorozathoz

PORSZÍVÓCSŐ FÉM ISS HWS15-L

Mennyiség: 3 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Motorvédő szűrő száraz porszívókhoz

MOTORVÉDŐ FILTER -(F.VC-TSS-7)

x 1 db
Kombi fúvóka

KOMBI FEJ (TSS 7 L BASIC)

Kombinált padlótisztító fej száraz porszívóhoz, átkapcsolható kemény padló- és szőnyegtisztító üzemmód között.