Szár menetes véggel ≈ 2d
DIN 835 acél, 5.8, sárgára horganyzott
Cikksz. 42438 55
EAN 4045727089286
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 28 mm |
2. menethossz (metrikus menet) (l3) | 16 mm |
Szabványok | DIN 835 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5,8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Meghajtás nélkül |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 8 mm |
Termékosztály | A |