Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szár menetes véggel ≈ 2d

DIN 835 horganyzott acél, 8.8
CSAV-ÁSZOK-DIN835-8.8-(A2K)-M10X70

Cikksz. 424510 70

EAN 4047376254763

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szár menetes véggel ≈ 2d

Cikksz. 424510 70
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
DIN 835 acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l1)

70 mm

Menethossz (metrikus menet) (l2)

26 mm

2. menethossz (metrikus menet) (l3)

20 mm

Szabványok

DIN 835

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Fej nélkül

Kihajtás módja

Meghajtás nélkül

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

10 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk