Szár menetes véggel ≈ 1,25 d
DIN 939 acél, 5.8, sárgára horganyzott
Cikksz. 0250512030
EAN 4050642535022
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 23 mm |
2. menethossz (metrikus menet) (l3) | 15 mm |
Szabványok | DIN 939 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5,8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Meghajtás nélkül |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,75 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 12 mm |
Termékosztály | A |