Szár menetes véggel ≈ 1,25 d
DIN 939 acél, 8,8, horg., vastagréteg passzivált
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.
Az előnyök áttekintése:
- Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 22 mm |
2. menethossz (metrikus menet) (l3) | 10 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Meghajtás nélkül |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1.25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 8 mm |
Termékosztály | A |