Szár menetes véggel ≈ 1,25 d DIN 939, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 939, acél, 10.9, horganyzott
Cikksz. 0250205170
EAN 4049557941783
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 170 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 22 mm |
2. menethossz (metrikus menet) (l3) | 6,5 mm |
Szabványok | DIN 939 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Meghajtás nélkül |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szárátmérő | 5 mm |
Termékosztály | A |