Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szaniter szerelőprofil

Szaniter szerelőprofil
TÖMÍTÉS

Cikksz. 0905900030

EAN 4011231853736

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szaniter szerelőprofil

Cikksz. 0905900030

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 30 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mindkét oldalon öntapadó csíkok
  • Univerzálisan, bármilyen típusú kerámiaformához használható

  • Csökkenti a szerkezeti zajok átvitelét

  • Csökkenti a kerámiatörés kockázatát csavarozáskor
Megjegyzés

A kezelendő felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megszakított zajhíd a szaniter kerámia és a csempék között

Anyag

PE - polietilén

Nyers sűrűség

920 kg/m³

Szín

Átlátszó

Hosszúság

0,5 m

Szélesség

20 mm

Vastagság

2 mm

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 64 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Szilikon (nagyon jó), Vegyi anyagok (nagyon jó), Öregedés (nagyon jó)

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk