Szállítóhorgony
Szállítóhorgony
Cikksz. 018400013
EAN 4045727455593
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ASSY szállítóhorgony lehetővé teszi az összes típusú fa alkatrész biztonságosan és egyszerűen kivitelezhető felemelését
Karbantartás:
- A szállítóhorgonyt évente egyszer, a terméket használó vállalat szakértőjének/biztonságtechnikai képviselőjének ellenőriznie kell. Ezenfelül, bármilyen sérülés esetében a kopás mértékét külön is meg kell határozni.
- Átalakításokat és javításokat, különösen olyanokat, amelyek érintik a szállítóhorgony hegesztett alkatrészeit, tilos végezni!
- Biztonsági okokból a csavarokat csak egyszer lehet használni.
Megfelel a gépi berendezésekre vonatkozó direktíva (89/392/EEC) 93/44/EEC verziójában lévő feltételeknek.
Az ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarral együtt használt szállítóhorgony teherbírását minden szállítási művelet előtt ellenőrizni kell a vizsgálati jelentésnek/szakértői jelentésnek megfelelően, és külön hitelesíteni kell.
Adatlapok(X)
Fa alkatrészek szállításához ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarral együttesen. Forgó, billentő és elforgató mozgások végzése még teher alatt is lehetséges. Az ilyen műveletek ártalmatlanok.
![]() | |
Max. teherbírás | 1,3 t |
Bevonat | Horganyzott |
Kengyelhossz (c) | 165 mm |
Belső szélesség (f) | 40 mm |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!