Szállítóegység kerék Forgatható tartóval
Ipari önbeálló görgő, PUR-abronccsal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csúszócsapágy agy
- Szilárdság: 60±3 Shore D
- Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság, kis görgőellenállás
- Kedvező kopási ellenállás és szakítószilárdság
- Alkalmazási hőmérséklet: -15°C és +80°C között
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Nemesacél ház
- Porvédő gyűrű
- Sokféle padlótípushoz használható
Adatlapok(X)
Alkalmazható az időjárás, alkoholok, glikolok, gyenge szerves- és szervetlen savak, valamint víz hatásának kitett környezetben. A görgőket főleg az élelmiszeriparban (vágóhidak, péküzemek, hentesek, füstölők, halfeldolgozó üzemek), üzemi konyhákban, kórházakban, valamint a textil- és vegyiparban használják. Ezeket a görgőket műhelyekben és mosóüzemekben, valamint takarítószeres kocsik esetén is egyre gyakrabban használják.
![]() | |
Tekercs átmérő (D) | 125 mm |
Tekercsszélesség (L) | 35 mm |
Magasság (H) | 156 mm |
Teherbírás | 220 kg |
Hosszúság (A) | 100 mm |
Szélesség (B) | 85 mm |
Furattávolság (a) | 80 mm |
2. furattávolság (b) | 60 mm |
Ékhorony átmérője (c) | 9 mm |
Min./max. Shore A keménység | 57-63 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -15 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 80 °C |
Csapfurat mélység (R) | 37 mm |