Szálkereszt-lézer, CLG 18
Szálkereszt-lézer, CLG 18
VONALLÉZER CLG18
Cikksz. 5709300041
EAN 4056807521244
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Zöld precizitás
- A zöld lézervonalak rendkívül jó láthatóságot biztosítanak, világos fényviszonyok között is jól láthatóak
- Különösen hosszú, finom, mégis éles vonalak a lézerfény nagy kilépőnyílásainak köszönhetően
- Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat. Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
Egyszerű működtetés
- Önszintezés másodpercek alatt a gyors beigazítás érdekében
- Nagy távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható LRU 18 univerzális vevővel [inline referencia]
- Egyszerű használat egyetlen gombbal az összes vonal gyors be- és kikapcsolásához
- A lézer az opcionálisan kapható univerzális CLL-A univerzális konzol használatával mennyezeti profilokra, valamint 1/4 colos és 5/8 colos méretű állványokra is rögzíthető
- A CLL-A adapter erős mágneses rendszere (a szállítási terjedelem része) könnyen rögzíthető bármilyen mágnesezhető felületre
- Hosszú akkumulátoros üzemidő a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- Robusztus, por és fröccsenő víz ellen védő ház a zord környezetben való használathoz
Különféle áramforrások
- Folyamatos működés a nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátornak köszönhetően, amely akár munka közben is tölthető
- A készülék a szállítási terjedelem részét képező elemtartó révén alkáli elemekkel is működtethető
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Adatlapok(X)
A keresztvonalas lézer számos környezetben használható, beltérben és kültéren egyaránt. Ideális építési munkákhoz, felújításokhoz, csempézéshez és gipszkartonozáshoz, valamint bútorok és polcok elhelyezéséhez.
Lézerosztály | 2 |
Szintezés mérési pontossága (+/- hosszúságegységre vetítve) | 2 mm/10m |
Önszintezési tartomány (+/-) | 4 fok |
Hatótávolság vevőkészülék nélkül | 35 m |
Hatótávolság vevőkészülékkel | 80 m |
Min. hőmérsékleti feltételek | -10 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 50 °C |
Hosszúság | 110 mm |
Szélesség | 65 mm |
Magasság | 100 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | Max. 28 óráig |
PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18
CÉLTÁBLA-ZÖLD