Szalagos szorító Vario
Vario szalagos szorító
SZALAGOS SZORÍTÓ 7M
Cikksz. 071567 60
EAN 4024835021128
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kövesse a nyilakat a szalag kihúzásához vagy feltekeréséhez
- Automatikus rögzítés kihúzáskor
- Automatikus nyitás az orsó hátrameneti forgatásakor
- Integrált tekercselő mechanizmus
- Szalagvisszahúzás mindkét oldalon a szabályos, deformáció nélküli rögzítéshez
- Speciális poliészter szövetszalag
- Nagyfokú törésállóságú (5000 N)
- Kis nyúlás
- Akár 7 m-es befogási terület
- A forgattyú mindkét oldalra felszerelhető
- Rendszerdoboz és üvegszál erősítésű poliamidból készült sarokelemek
- Vario sarokelemek oszcilláló nyomólapokkal
- A szalag bármilyen pozícióban rögzítheti a csatokat
A szorítószerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra, illetve élőlényekhez való használatra. A helytelen használat sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A szalag csak kézzel, szerszám nélkül húzható meg.
Adatlapok(X)
Szalaghossz | 25 mm |
Szalaghossz x Szalagvastagság | 25 x 1 mm |
Befogó kerülete | 7 m |
Szalagvastagság | 1 mm |