Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szalagkapocs Spannfix pántolórendszerhez

Spannfix szalagkapocs
SZALAGSZORÍTÓ 16MM

Cikksz. 0899713001

EAN 4024835734929

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szalagkapocs Spannfix pántolórendszerhez

Cikksz. 0899713001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyszerűen rögzíthető kézzel, vagy feszítő használatával


  • Könnyen utánfeszíthető, ha a csomagolt áruk térfogata csökken

  • Még hosszú használati időszak után sem lazul meg


A kapcsok többször használhatók


Kitűnő ár–érték arány

Megjegyzés

Kötegelt árucikkek rakfelületen való rögzítése esetén csúszásgátló szőnyegek és rögzítőhevederek használata szükséges a megfelelő rögzítés érdekében.


Dinamikus terhelés esetén többszörös körbetekerésre is szükség lehet!

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Spannfix poliészter pántolással akár nagy és nehéz elemek is (csövek, állványzat, fa, természetes kő, raklapos árucikkek stb.) gyorsan és biztonságosan pántolhatók. A pántolás ideális mindenfajta árucikk rakfelületen való kötegeléséhez is.

Szalagszélesség

16 mm

Szélesség

16 mm

Anyag

Acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spannfix pántolórendszer, 16 mm-es

SPANNFIX PÁNTOLÓSZETT-850M-16MM

A pántolás akár 500 kg extrém terhelést is kibír
x 1 db
Adagoló Spannfix pántolórendszerhez

SPANNFIX-LECSÉVÉLŐ-PÁNTOLÓSZETTHEZ

x 1 db
Feszítő Spannfix pántolórendszerhez

SZORÍTÓ-SPANNFIX-KEGÉSZÍTŐ-(9-19MM)

x 1 db
Poliészter pántok a Spannfix pántolórendszerhez

PÁNTOLÓSZ-SPANNFIX-POLIÉSZTER-B16-L850M

Rugalmas poliészter pántok anyagok széles skálájának pántolásához vagy kötegeléséhez
x 2 db
Poliészter pántok a Spannfix pántolórendszerhez

PÁNTOLÓSZ-SPANNFIX-POLIÉSZTER-B19-L500M

Rugalmas poliészter pántok anyagok széles skálájának pántolásához vagy kötegeléséhez
x 2 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk