Szalagkábel-tartó, öntapadó
Lapos kábeltartó, öntapadó
KÁBELTARTÓ-LAPOS-MŰA-20X26MM
Cikksz. 050270 1
EAN 4011231435062
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: PVC
- Nem károsítja a szigetelést
Adatlapok(X)
Bármilyen méretű szalagkábel rögzítésére.
![]() | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 20 x 26 x 6,5 mm |
Hosszúság | 20 mm |
Szélesség | 26 mm |
Magasság | 6,5 mm |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |