Szalagbiztosíték
Lapos biztosíték, DIN 72581
LEMEZCSÍK BIZT.
Cikksz. 073180
EAN 4011231757027
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DIN 72581-2
Adatlapok(X)
Izzítógyertyák, dízelüzemű motorok, szinkrongenerátorok, indítómotorok, légkondicionálók, automata sebességváltók, elektromos ülések
![]() | |
Max. áramerősség | 80 A |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Hosszúság x Szélesség (L x B) | 41 x 11 mm |
Ékhorony szélesség | 5,5 mm |
Anyag | Cink |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!