Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szalagbiztosíték

Lapos biztosíték, DIN 72581
LEMEZCSÍK BIZT.

Cikksz. 073150

EAN 4011231756976

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szalagbiztosíték

Cikksz. 073150

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 72581

DIN 72581-2

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Izzítógyertyák, dízelüzemű motorok, szinkrongenerátorok, indítómotorok, légkondicionálók, automata sebességváltók, elektromos ülések

Max. áramerősség

50 A

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Hosszúság x Szélesség (L x B)

41 x 11 mm

Ékhorony szélesség

5,5 mm

Anyag

Cink

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat MIDI menetes biztosítékokhoz

FLBLDEFSEHOLD-MIDI

Tökéletesített érintésvédelemmel
x 2 db