Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szakadásvizsgáló, Beeper Plus

Vezeték vizsgáló, Beeper Plus
FOLYTONOSSÁGVIZSGÁLÓ-PLUS-SENSOR-300V

Cikksz. 071553 315

EAN 4038898416715

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szakadásvizsgáló, Beeper Plus

Cikksz. 071553 315
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
Huzalok, biztosítékok, fényforrások stb. folytonosságának tesztelése.
  • Külső feszültség ellen védett 300 V/a-ig, a figyelmeztető lámpa biztonsági figyelmeztetést ad

  • LED-es lámpafunkció

  • Feszültségforrások érintkezésmentes észlelése, ezért áramátfolyás nem szükséges

  • 110–300 V váltakozó feszültség kijelzése

  • Tesztelés berregővel, egyidejűleg zseblámpaként is használható

  • Tesztelés kijelzése berregővel és LED-del (0–30 Ω), illetve LED-es zseblámpa (0–250 Ω)

EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 előírásaira tesztelve

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min. feszültség mérési tartomány

110 V/AC

Max. feszültség mérési tartomány

300 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

EN szabvány

61010

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

3 darab

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal

MÉRŐVEZETÉK-KLT-1000V-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek