Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szageltávolító

Szageltávolító
SZAGELTÁVOLÍTÓ 500 ML

Cikksz. 089313920

EAN 4045989909261

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szageltávolító

Cikksz. 089313920
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
Semlegesíti a textíliákban megkötődött kellemetlen szagokat

Jóformán minden típusú textíliához alkalmas


  • Univerzális használatra

  • Nem hagy hátra maradványokat

  • Nem alakulnak ki foltok

  • Színtelen


Nyersanyagok speciálisan kiválogatott kombinációja


  • Gyors hatású és tartós

  • Nem csak elfedi a szagmolekulákat, mint a légfrissítők, hanem természetes úton teljesen el is távolítja azokat


Finom ködöt alkotó kézi szórópalack


  • Egyenletesen finoman nedvesíti a teljes felületet anélkül, hogy az túl nedvessé válna

  • Nagyon gyors száradási idő

  • Gyorsan felhordandó


AOX-mentes

Megjegyzés

Vízre érzékeny textíliák (pl. selyem) esetében előzetes próbák végzése javasolt. Bőrhöz és antilopbőrhöz nem alkalmazható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Semlegesíti a kellemetlen szagokat, pl. cigarettafüstöt, verejtéket, állatok szagát, penészt és konyhai szagokat, melyek előfordulhatnak a járművek belsejében, vezetőfülkékben, kárpitozott bútorokon, szőnyegeken, függönyökön és burkolatokon.

Útmutató

1. A tisztítandó felületet permetezze be kb. 30 cm-es távolságból, amíg a szövet kissé nyirkos nem lesz.


2. Amint a szövet megszárad, a szag eltűnik.


3. Ha a szag erősebb, ismételje meg a folyamatot.

Űrtartalom

500 ml

Tartály

Szórópalack

Szag/illat

Illatosított

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Víz, szappan és glikol

pH-érték/körülmények

8 / 20 °C-on

Sűrűség/feltételek

1 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Biológiailag lebomló

Igen

AOX mentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk