Bontási háromcsillagos orrfűrészlap fémhez Bontási munkákhoz
Orrfűrészlap, 3S, Demolition, fém
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-BONTÁSH-150X2,5/3,2
Cikksz.
0615915029
EAN 4038898428565
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
Ideális kábel- és csőrögzítőhöz. A lehető legnagyobb terhelhetőség és hosszú élettartam
- A rendkívül széles fűrészlaptest miatt pontosan és derékszögben vág
- A 2x2-es fogosztás biztosítja a kellemes és könnyű munkavégzést
Megjegyzés
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Min./max. fogosztás | 2,5-3,2 mm |
Vastagság | 1,6 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fémprofilok és csövek |
Min./max. anyagvastagság | 4-12 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |