Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Vékony fémlemezekhez/fémlemez profilokhoz és csövekhez
Orrfűrészlap 2S vékony lemezhez lemezprofilokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-100X1,4
Cikksz.
0615910014
EAN 4038898411031
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
Csipkézett fogakkal fémek fáradságmentes vágásához
- A finom (1,4 mm-es) és nagyon finom (1 mm-es) fogosztás és a csipkézett fogak lehetővé teszik a sima vágást
Megjegyzés
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki az ingamozgást
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 100 mm |
Fogosztás | 1,4 mm |
Vastagság | 0,9 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vékony fémlemezek |
Felhasználható | Alumínium |
Min./max. anyagvastagság | 1,5-3 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |