Systémový šroub pro pojistnou matici vačky se závitem M6
Syst. čep exc. sp. se závitem M6
SYSTÉM.ČEP PRO EXCENTR M6X8 30.3MM
Obj. č. 068321001
EAN 4024835736558
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Ocel, nekrytá
- Závit: M6 x 8 mm
- Upínací rozměry: 30,3 mm
- Pohon: Křížová hlava
Datové listy(X)
|  | |
| Vrtaný otvor pro šroub | 8 mm | 
| Typ závitu | M | 
| Rozměr vrtání | 34 mm | 
| Druh vstupu | Křížová hlava | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!