Systémový šroub pro pojistnou matici vačky
Syst. čep pro excentrickou spojku
SYSTÉMOVÝ ČEP PRO EXCENTR 41.3X6.8
Obj. č. 06832081
EAN 4024835736527
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Hloubka vývrtu | 11 mm | 
| Vrtaný otvor pro šroub | 8 mm | 
| Průměr vyvrtaného otvoru | 5 mm | 
| Typ závitu | Euro závit | 
| Druh závitu x jmenovitý průměr | Euro závit7 | 
| Jmenovitý průměr | 7 mm | 
| Rozměr vrtání | 34 mm | 
| Druh vstupu | Křížová hlava | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný |